PALMGREN 9682069 Öğütücü Tamponu, 115/230V, 3/4HP, 8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Öğütücü Tampon |
Çardak Deliği | 5 / 8 " |
Yükseklik | 13 " |
Giren akım | 7 / 3.5A |
Maks. RPM | 3450 RPM |
Gerilim | 115 / 230V |
Tekerlek çapı | 8" |
PLATFORM | Model | Çardak Deliği | Yükseklik | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9682068 | 1 / 2 " | 10 " | 6" | €309.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00