U38405.062.0001 | Düz Pul Çelik Tamamen Sertleştirilmiş 5/8in - Pk25 | 19nt75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U38405.062.0001 Düz Pul Çelik İçi Sertleştirilmiş 5/8In, 25PK | AA8RTD 19NT75

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Düz Pul Çelik Thru Sertleştirilmiş 5/8In, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RTD Model: U38405.062.0001Çapraz Referans: 19NT75 / 42JY23

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSarı çinko
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Dia İçinde.21 / 32 "
MalzemeÇelik Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.1 5 / 16 "
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık0.219 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Düz Pul Çelik Thru Sertleştirilmiş 5/8In, 25PK
€13.86 / paket