U39665.062.0600 | Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 5/8 X 6 3/4 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39665.062.0600 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 5/8 x 6 3/4 L | AC9MRW 3HLN5

APPROVED VENDOR U39665.062.0600 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 5/8 x 6 3/4 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MRW Model: U39665.062.0600Çapraz Referans: 3HLN5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Pimi
BitişSarı çinko
uzunluk6.75 "
Malzeme1038/4140 Çelik
Pim Çapı5 / 8 "
Şaft Boyutu5 / 8 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39665.062.0600 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 5/8 x 6 3/4 L
€11.29 / Adet