DESTACO 235 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 235 UB | 750 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | Yatay | 4.17 " | 2.09 " | €49.79 | |
B | 235-UR | 750 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 4.16 " | 1.7 " | €95.36 | |
C | 235-U | 750 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 4.17 " | 1.69 " | €48.05 | |
D | 235-USS | 850 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 4.14 " | 1.7 " | €114.66 |
235 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Dikey manuel tutma kelepçeleri olarak da bilinen bu Destaco 201 Serisi dikey tutmalı manivelalı kilitleme kelepçeleri, malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu manuel kıskaçlar, kıskaçlar devreye girdiğinde iş parçalarını sıkıca yerinde tutmak için dik konuma itilen bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Ayrıca, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygularlar ve havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstür kontrolü, montaj ve test, ahşap işleme ve hafif işleme için idealdirler. Bu tutma kelepçeleri, dar alanlar için düşük profilli bir tasarıma sahiptir ve tabanı, kelepçe kolunu ve tutacağı istenen konumda kaynak yaparak konumlandırma esnekliği sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşurlar. Bu kelepçeler, maksimum tutma kuvveti ve ergonomik tutma yeri için neopren bir mil ile birlikte verilir. Destaco dikey manuel tutma kelepçeleri, kurulum kolaylığı için dişli deliklere sahip düz veya flanşlı bir tabana sahiptir. Bu kaynaklanabilir dikey mafsallı kıskaçlar, sapı gerektiği gibi konumlandırma esnekliği sağlar ve yorulmadan daha az tutamak tutuşuna sahiptir. Bu dikey tutma kelepçeleri, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten / paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 125 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir. Ek olarak, sırasıyla güvenli yüzey veya bıçak montajı için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz bir tabana sahiptirler. Bu kelepçeler, büyük bir el boşluğu sunar ve ek güvenlik için maksimum 100 derecelik bir kelepçe çubuğu açma açısı sergiler.
Kullanımlar
Destaco 235 Serisi yatay tutma kelepçeleri, ahşap işleme, fikstür kontrolü ve otomotiv parça montajı için idealdir.
Özellikler
- Destaco 235 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, engelleri önlemek için düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Bu yatay mafsallı kelepçeler, yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik / paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Destaco 235 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, maksimum tutma kuvveti için neopren veya paslanmaz çelik altıgen başlı millerle donatılmıştır.
- 235 Serisi yatay manivelalı kıskaç üniteleri, M10 veya 3/8 inç mil aksesuarlarını barındırabilir.
- Destaco 235 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, 850 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Bu yatay mafsallı kelepçeler, kolay kurulum için flanşlı veya düz bir tabana sahiptir.
- Seçilen modellerde, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 240208-M: Bu düz uçlu neopren mil, yağa karşı direnç sağlar ve LABS (silikon) içermez. Bu iş mili, -20 ila 100 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 235106: Bu flanşlı pul, 2010-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-U, 210-UB, 210-UR, 210-TU, 237-U, 235-U ile kullanım için tasarlanmıştır , 235-UR, 235-UB, 309-U ve 309-UR kelepçeler.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 235 Serisi çekme mandallı kelepçeler, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Montaj
- Destaco 235 Serisi yatay tutma kelepçeleri, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya esnemeye karşı korumak için seçilen Adetlerle birlikte verilir).
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi tercih edilmelidir, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kelepçeleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbür Matkap Uçları
- Dokun ve Kalıp Setleri
- İnvertör Aksesuarları
- Monteli Nokta Kitleri
- Güçlendirilmiş Rulolu Konveyörler
- Mağaza Malzemeleri
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Havalandırma
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- Kaynak Kimyasalları
- WESTWARD 3/4 "Sürücü Metrik Soket
- TY-RAP Kablo Bağı Aracı
- VULCAN HART Direk, Fırın Kapısı
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 5-3/8 İnç Dış Çap
- FERVI Dişli Elcikler
- TENNSCO Çalışma Yüzeyi Üstü
- THOMAS & BETTS 053 Bez Kuruyemiş
- 3M Kaymaz Bant
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Yedek Ampüller
- VESTIL ATWR Serisi Alüminyum Jant Yükselticileri