U39683.025.0250 | Emniyet Pimi Çift Telli Geçmeli 1/4 In | 3dzn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39683.025.0250 Emniyet Pimi Çift Telli Geçmeli 1/4 In | AC8VDV 3DZN8

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Emniyet Pimi Çift Telli Geçmeli 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8VDV Model: U39683.025.0250Çapraz Referans: 3DZN8
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
€1.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çengelli iğne
Dia. Hoşgörü+ 0.243 / -0.248 "
Bitişçinko
Uzunluk Toleransı-0.250 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk3 1 / 16 "
Pim Çapı1 / 4 "
Sap Uzunluğu2.75 "
TipÇift Tel Geçmeli
Kullanılabilir Uzunluk2.5 "
Tel Çapı.0.091 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8716905060
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Tel Şekli (Yuvarlak)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Emniyet Pimi Çift Telli Geçmeli 1/4 In
€1.14 / Adet