EDWARDS SİNYALİZASYON Halojen Sürekli Yanıp Sönen Flaşörler
stil | Model | Current Rating | Lamba Tipi | Gerilim | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48SINR-G5-20WH | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 48SING-G5-20WH | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 48SINR-G1-20WH | - | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48SINM-N5-25WH | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 48SINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 48SINB-G5-20WH | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 48SINB-N5-25WH | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48SINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48SINM-G5-20WH | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48SINM-G1-20WH | - | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 48SING-N5-25WH | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48SINC-N5-25WH | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 48SINR-N5-25WH | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 48SINA-N5-25WH | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 48SING-G1-20WH | 0.8A | 20 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 48SINC-G5-20WH | 0.8A | 20 W Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 48SINA-G5-20WH | 0.8A | 20 W Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 48SINA-G1-20WH | 0.8A | 20 W Halojen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Buzdolapları ve Buzdolabı Dondurucular
- antistatik Eldivenler
- Motorlu Damper Aksesuarları
- Zemin Parlatıcılar
- Sondaj Aksesuarları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- balastlar
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- Staples
- DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 150 psi
- APPROVED VENDOR Tel Güvenlik Arabası
- PROTO Başlangıç Yumruğu
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipeller, 2-1/2 İnç Çap, Dişli Tek Uç
- TRICO Şanzıman Gözetleme Camı Kiti
- MASTER LOCK Kilitleme İstasyonları
- THOMAS & BETTS Uzun Namlu Eklemeleri
- BOSTON GEAR SC Serisi Çelik Ayar Vidalı Yakalar
- BROWNING 40 Nolu Zincir İçin Ayrık Konik Burçlu Çelik Çift Dişli