Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U48300.013.0075 Makine Vidası Yassı Çelik 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9RLB 2EY14

APPROVED VENDOR U48300.013.0075 Makine Vidası Yassı Çelik 6-32 X 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9RLB Model: U48300.013.0075Çapraz Referans: 2EY14
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
€7.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.262 "
Baş yüksekliği0.083 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
MalzemePirinç
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U48300.013.0075 Makine Vidası Yassı Çelik 6-32 X 3/4 L, 100PK
€7.27 / paket