U49876.016.0075 | Düz Ahşap Vidası #8x3/4 L - Pk100 | 1ky87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U49876.016.0075 Ahşap Vidası Düz ​​#8X3/4 L, 100PK | AB2BFQ 1KY87

APPROVED VENDOR U49876.016.0075 Düz Ağaç Vidası #8X3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BFQ Model: U49876.016.0075Çapraz Referans: 1KY87 / 163N76
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
€26.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.292 "
Baş yüksekliği0.1 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
MalzemePirinç
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç
UPC008236832747

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7415330500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukMalzemebedenÜcret
ONAYLI SATICI 115016-PG Ahşap Vida Düz #10x3l - 100'lük Paket | AB9LHP 2DV46 115016-PGoluklu11 / 32 "Sade0.359 "-3"18-8 Paslanmaz Çelik#10€141.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U49876.016.0075 Düz Ağaç Vidası #8X3/4 L, 100PK
€26.43 / paket