INGERSOLL-RAND Basınçlı Hava Kurutucuları
stil | Model | Maks. Basınç | CFM | derinlik | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Faz | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €23,498.09 | TEKLİF TALEBİ
|
A | HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,961.90 | TEKLİF TALEBİ
|
A | HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,622.61 | TEKLİF TALEBİ
|
A | HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €20,819.89 | |
A | HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | €18,667.62 | |
A | HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | €31,680.73 | TEKLİF TALEBİ
|
A | HL8001H00AA | - | 800 | 51 " | - | - | - | 1 | - | €45,589.15 | TEKLİF TALEBİ
|
B | HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | €26,528.29 | TEKLİF TALEBİ
|
A | HL10001H00AA | - | 1000 | 51 " | - | - | - | 1 | - | €50,076.63 | TEKLİF TALEBİ
|
A | HL6001H00AA | - | 600 | 42 " | - | - | - | 1 | - | €37,941.71 | TEKLİF TALEBİ
|
C | D140IT | 203 psi | 82 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | €9,167.77 | |
C | D170IT | 203 psi | 100 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 1 "NPT | €11,900.27 | |
C | D102IT | 203 psi | 60 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | €8,230.73 | |
C | D60IT | 203 psi | 35 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €6,433.73 | |
C | D25IT | 203 psi | 15 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €4,458.68 | |
D | D54IN | 203 psi | 32 | - | 18 " | 18 " | 15.375 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €3,653.02 | |
D | D18IN | 203 psi | 11 | - | 15 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | €1,920.57 | |
C | D42IT | 203 psi | 25 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €5,240.98 | |
D | D12IN | 203 psi | 7 | - | 16 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | €2,031.05 | |
D | D42IN | 203 psi | 25 | - | 18 " | 18 " | 15.375 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €3,504.19 | |
D | D25IN-SR | 203 psi | 15 | - | 15 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | €2,419.88 | |
D | D108IN | 203 psi | 64 | - | 21.5 " | 22.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | €5,591.87 | |
E | NVC1000 | 220 psi | 1000 | - | 72 " | 69 " | 32 " | 3 | 4 "Flanş | €46,331.01 | TEKLİF TALEBİ
|
E | NVC400 | 230 psi | 400 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | €24,087.39 | |
F | NVC300 | 230 psi | 300 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | €21,221.17 | |
E | NVC600 | 230 psi | 600 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €29,441.87 | |
E | NVC200 | 230 psi | 200 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 1-1 / 2 "NPT | €17,967.81 | |
E | NVC800 | 230 psi | 800 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €34,746.84 | |
E | NVC700 | 230 psi | 700 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €31,460.90 | |
G | D1190INA400 | 300 psi | 700 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €28,049.12 | |
G | D850INA400 | 300 psi | 500 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €21,921.35 | |
G | D420INA400 | 300 psi | 250 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 1-1 / 2 "NPT | €14,568.37 | |
G | D680INA400 | 300 psi | 400 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | €19,438.02 | |
G | D1360INA400 | 300 psi | 800 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €28,689.96 | |
G | D510INA400 | 300 psi | 300 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | €17,513.00 |
Basınçlı Hava Kurutucular
Ingersoll Rand'ın hava kompresörü kurutucuları, hava zararlı bir sıvıya yoğunlaşmadan önce nemi gidererek basınçlı havanın çiğlenme noktasını bastırmak için tasarlanmıştır. Bu kurutucular, artık kirleticileri gidermek ve sistem verimliliğini ve ürün kalitesini iyileştirmek için çok aşamalı filtreleme sunar. Enerji tasarruflu tasarımları, soğuk enerjiyi verimli bir şekilde depolamak için termal kütle ile birleştirilmiş bir soğutma sistemine sahiptir. Bu kurutucular, mevcut koşulları izlerken kurutucunun çalışması üzerinde maksimum kontrol elde etmek için kullanımı kolay bir mikroişlemci denetleyicisi ile donatılmıştır. Ingersoll kurutucular, kesinti süresini en aza indirmek için birden fazla alarm ekranına ve otomatik kapanma için enerji tasarrufu moduna sahiptir. Bazı modeller, soğutulmuş havadan nemi ayırmak ve uzaklaştırmak için santrifüjlü ayırma özelliğine sahiptir. Tek ve üç fazlı modellerde bulunan çok çeşitli Ingersoll Rand basınçlı hava kurutucuları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kombinasyon Süzgeç / Küresel Vanalar
- Hidrolik Genel Amaçlı Hortum Takımı.
- Lamba Değiştirici Direkleri
- Toprak Kırıcı Aksesuarları
- Hava Kazıyıcılar
- Vanaları kapat
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Çatı Vantilatörleri
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Hidrolik Motorlar
- PRINCETON TEC Far
- MSA İnhalasyon Valfi
- SCHNEIDER ELECTRIC Işıklı Push Buton, 30mm, 1NA / 1NC, Sarı
- DAYTON Jet Pompa AC Motorlar, Açık Damlamaya Dayanıklı, Yüzeye Montaj
- DURAC Nem sensörleri
- DWYER INSTRUMENTS A3000 Serisi Fotohelik Basınç Şalteri/Gages
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Bağlantılı Yan Çıkış Dirsekleri, Soket x Soket x Fip
- FUSION Pabuç Başlatıcı/Yerler
- GROVE GEAR NH Serisi, 824 Ebat, Ironman Dar Gövdeli Sonsuz Dişli Redüktörler