Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51000.062.1100 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 11 | AB8UHE 29DN71

APPROVED VENDOR U51000.062.1100 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 11

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UHE Model: U51000.062.1100Çapraz Referans: 29DN71
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
€24.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği13 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk11 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.062.1100 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 11
€24.45 / Adet