U51000.087.0350 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 7/8-9 X 3-1/2, 5pk | 22tk75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 3-1/2, 5PK | AB7BAL 22TK75

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/8-9 X 3-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BAL Model: U51000.087.0350Çapraz Referans: 22TK75
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
€38.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Çap7 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/8-9 X 3-1/2, 5PK
€38.90 / paket