U51000.100.0600 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1-8 X 6, 5pk | 22tk81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51000.100.0600 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 X 6, 5PK | AB7BAT 22TK81

APPROVED VENDOR U51000.100.0600 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 X 6, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BAT Model: U51000.100.0600Çapraz Referans: 22TK81
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
€127.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1" -8
Çap1"
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk6"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.57
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.100.0600 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1-8 X 6, 5PK
€127.17 / paket