ONAYLI SATICI Pirinç FNPT Kaplin
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UL23 | 125 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | -20 Derece ila 400 Derece F | €5.92 | |
B | 22UL52 | 125 psi | 1-1 / 4 "x 1" | 1-1 / 4 "x 1" | -20 Derece ila 400 Derece F | €37.80 | |
B | 22UL53 | 125 psi | 1-1 / 2 "x 1" | 1-1 / 2 "x 1" | -20 Derece ila 400 Derece F | €48.63 | |
B | 22UL54 | 125 psi | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/4" | -20 Derece ila 400 Derece F | €51.49 | |
C | 22UL47 | 125 psi | 3 / 8 "x 1 / 4" | 3 / 8 "x 1 / 4" | -20 Derece ila 400 Derece F | €8.26 | |
B | 22UL51 | 125 psi | 1-1/4" x 3/4" | 1-1/4" x 3/4" | -20 Derece ila 400 Derece F | €35.06 | |
D | 6AYR0 | 1200 psi | - | 3 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €37.33 | |
D | 6CTE6 | 1200 psi | - | 1 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €13.69 | |
D | 6CTE7 | 1200 psi | - | 1 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €21.34 | |
D | 6CTE8 | 1200 psi | - | 3 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €30.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek Basınç Kontrolleri
- Redüktörlü Motor Aksesuarları
- Akülü Salınımlı Aletler
- Yarıklı Altlık Dipçik
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Dış Mekan Armatürleri
- İşaretler
- Karbon çelik
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- JAMCO Kaynaklı Ergonomik Kullanım Arabası
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC, Evrensel DC Güç Kaynağı
- NUMATICS Sandviç Çift Hava Regülatörü, Yuvarlak
- VOLLRATH Paslanmaz Çelik, Kızartma Tavası, Yapışmaz
- BANJO FITTINGS Yaylar
- SPEARS VALVES CPVC Gri Kelepçeli Seleler, SR Dişli, Çift Çıkışlı, EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Y Süzgeçler, Soket Uçları, FKM
- SPEARS VALVES Laboratuvar Atıkları CPVC Boruları
- LUMAPRO Halat LED Işıklar
- ENERPAC PU Serisi Hidrolik Pompalar