Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51007.062.0250 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-18 X 2-1/2, 5PK | AB7VGW 24C656

APPROVED VENDOR U51007.062.0250 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-18 X 2-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VGW Model: U51007.062.0250Çapraz Referans: 24C656 / 42KC57
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
€24.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 - 150 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51007.062.0250 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-18 X 2-1/2, 5PK
€24.37 / paket