DESTACO 850 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
stil | Model | Piston Diş Boyutu | Bağlantı noktası boyutu | Holding Kapasitesi | Silindir çapı | Piston Yüksekliği | Çalışma Sıcaklığı. | Görev Döngüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 850 | 5 / 8-11 | 1 / 8 NPT | 16000 Lbs. | 2.48 " | 2.63 " | -10 ila 90°C | Mükemmel/Yüksek | €1,307.71 | |
B | 850-BEN | M16 | 1/8 | 16000 Lbs. | 2.48 " | 2.63 " | -10 ila 90°C | Mükemmel/Yüksek | €846.24 |
850 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
Destaco 850 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme basıncı uygulamak üzere basınçlı hava kullanır ve otomotiv ile gıda ve ambalaj endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu mafsallı kıskaçlar, basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile entegre edilmiştir. Bu kıskaçlar, kenetleme kafasına pnömatik basınç uygulamak için takılabilen bir kolla donatılmıştır. Kirli ortamlardaki uygulamalar (MIG ve nokta kaynağı gibi) için kapalı bir tasarıma ve armatürlere kolayca sabitlenebilen döner olmayan bir silindire sahiptirler. Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, yuvarlak ve T-yuvalı tip sensörler için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir. 850 Serisi Destaco pnömatik kelepçeler, maksimum 16000 lb (7257.477 kg) tutma kapasitesine sahip uzun bir sıkıştırma koluna sahiptir. Bu kıskaçlar, pürüzsüz kenetlemeye yardımcı olan yerleşik bir akış kontrol sistemine sahip bir pnömatik silindire ve hassas konum algılaması sağlamak için bir manyetik piston segmanına sahiptir. Bu pnömatik tutma kelepçeleri, Destaco 650 Serisi manuel düz çizgi hareketli kelepçelerin pnömatik versiyonlarıdır ve -14 derece Fahrenhayt ile 195 derece Fahrenhayt arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir. Bu pnömatik kelepçeler 1/8 ve G-1/4 inç NPT bağlantı noktalarına sahiptir ve Destaco 850450-63-1-00 yedek conta tertibatı ve hızlı bağlantı kesme kablolu Destaco 810169 yuvarlak dilli anahtar ile uyumludur.
Destaco'yu da sunuyoruz 858 Serisi pnömatik kelepçeler 4000 lb'ye kadar yük kapasitelerine ve daha uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burç ve pimlere sahiptir.
Kullanımlar
Destaco 850 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde kaynak, fikstür testi ve otomotiv parça montajı gibi çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır.
Özellikler
- Destaco 850 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, kaynak ve otomotiv parça montajı gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Sıkıştırma kafasına pnömatik basınç uygulamak için takılabilen bir kola sahiptirler.
- Bu pnömatik kelepçeler, hem yuvarlak hem de T-yuvası tipi sensörler için sensöre hazırdır.
- Sorunsuz çalışma için yerleşik akış kontrolleri ile birlikte gelirler.
- Bu üniteler, hassas konum algılaması için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilmiştir.
- Destaco 850 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, 16000 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir ve -14 derece Fahrenhayt ile 195 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 850450-63-1-00: Bu yedek conta kitleri 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 ve 868-E bağlama üniteleri ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip bu yuvarlak dilli anahtarlar, kelepçe silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka tarafından çalıştırılır.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 850 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Destaco 850 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik geçiş kelepçesi nedir?
Destaco manivelalı kıskaçlar veya pnömatik mafsallı kıskaçlar, sorunsuz çalışma için çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılır.
Pnömatik manivelalı kıskaç nasıl çalışır?
Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı harekete geçer ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
Destaco kelepçeleri yeniden oluştururken hangi gresin kullanılması önerilir?
Destaco mekanik kelepçelerle uğraşıyorsanız, Mobil XTC gibi bir kaplin gresi tercih edilirken, pnömatik silindir contalarıyla uğraşırken Magnalube G gresi kullanılmalıdır.
Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, bir kelepçenin imalat işlemleri veya montaj hatları sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
Destaco kıskaçlarındaki tutacağın kırmızı rengi ne anlama geliyor?
Sapın renginin hiçbir önemi yoktur, ancak tanınabilir bir alanı vurgulamak ve sapı hızlı ve kolay bir şekilde bulmaya yardımcı olmak içindir.
Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sunuyor mu?
Evet, Destaco tozdan, şiddetli yağmurdan ve güçlü hidrolik jetlerden koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak özel olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Köpük Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Range Hood Aksesuarları
- Metal İmalat Makine Aksesuarları
- Kaynak Temizleme Sistemleri
- Siyah Boru Nipel Çeşitleri
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Elektrikli El Aletleri
- Soğutma Test Cihazları
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- APPROVED VENDOR Bekçi Dikmesi Tekli
- SANDUSKY LEE Paslanmaz Çelik Saklama Dolabı, Standart Kapı
- BANJO FITTINGS Dirsek Hortumu Barb
- THOMAS & BETTS LT6FES05W Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- SPEARS VALVES Polipropilen Çizelge 80 Natural SR Dişli Bağlantı Flanşları, SR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü Elektrikli Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, FKM O-Ringli
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 30
- BALDOR / DODGE XT25 Maden Hizmet Kanat Kasnakları