U51016.013.0037 | Makine Vidası Altıgen 6-32 X 3/8 L - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51016.013.0037 Machine Screw Hex 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2YDZ 1PRW4

APPROVED VENDOR U51016.013.0037 Makine Vidası Altıgen 6-32 X 3/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YDZ Model: U51016.013.0037Çapraz Referans: 1PRW4
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
€17.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiAltıgen Döşeme
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişSade
Baş Dia.0.250 "
Baş yüksekliği0.093 "
kafa TipiBüyü
uzunluk3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51016.013.0037 Makine Vidası Altıgen 6-32 X 3/8 L, 100PK
€17.00 / paket