U51016.019.0051 | Makine Vidası Altıgen 10-32 X 1/2 L - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51016.019.0051 Makine Vidası Altıgen 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB2YFC 1PRZ3

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Makine Vidası Altıgen 10-32 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YFC Model: U51016.019.0051Çapraz Referans: 1PRZ3
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
€27.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişSade
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.12 "
kafa TipiAltıgen Döşeme
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Makine Vidası Altıgen 10-32 X 1/2 L, 100PK
€27.23 / paket