APPROVED VENDOR U51067.031.7200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 5/16-24x6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | A2 |
Bitiş | Sade |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | B80 ila C32 |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece 302 Deg. |
Gerilme direnci | 85,000 - 150,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 16-24 |
Konu Türü | UNF |
Akma dayanımı | 45,000 - 65,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7318155030 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00