DAYTON Hızlı Çıkarılabilir Mengeneler
stil | Model | Sıkma Kuvveti | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YG29 | - | 8" | 8" | 4.5 " | 19 " | 1.625 " | €423.50 | |
B | 4TK06 | 200 ila 800 Lb. | 3" | 3" | 2.75 " | 9.75 " | 1" | €52.03 | |
A | 4TK05 | 200 ila 1200 Lb. | 4" | 4" | 3.5 " | 13 " | 1.5 " | €134.77 |
Hızlı Açılan Mengeneler
Dayton çabuk açılan mengeneler, makine tablalarına monte edilir ve çalışma sırasında iş parçalarını sabitler. İş tutma mengeneleri olarak da bilinirler ve sabit bir montaj sağlayan geniş bir tabana sahiptirler. İş parçalarını sıkıştırmak için büyük bir yüzey alanı sunan geniş çenelere sahiptirler. Bu uyarlanabilir çeneler, sıkıştırma kuvvetini artırmak ve azaltmak için açılıp kapatılabilir. 3, 4 ve 8 inç çene genişliklerinde mevcut olan bu devirme makinesi mengenelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İkaz Işığı ve Sesli Cihaz Aksesuarları
- Sigorta Redüktörleri
- Tambur Körüklü Bıçaklar
- Gaz Algılama Aksesuarları
- Solid State Zamanlayıcı Röleleri
- Yıkayıcılar
- makinalar
- Gölet Havalandırma
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- Oto Kaporta Araçları
- STRUCTURAL PLASTICS Endüstriyel Izgara
- APOLLO VALVES Powerpress Serisi 89FVE Küresel Vanalar
- EATON Comet Serisi Polarize Refleks İleri Görüşlü Fotoelektrik Sensörler
- HONEYWELL Dönüşüm Kitleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI'li Güç Dağıtım Tertibatı
- PANDUIT Yazıcı Şeritleri
- VESTIL VSC Serisi Çöp Kutusu Depolama Dolapları
- WEG RPW-Serisi Koruma Röleleri
- GROVE GEAR GRL Serisi, BMQ-L Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- GROVE GEAR NH Serisi, BL Stili, 830 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler