U51070.037.1200 | Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 1 Feet | 10w662 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51070.037.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 3/8-16 x 1 Ayak | AA2PFP 10W662

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 3/8-16 x 1 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2PFP Model: U51070.037.1200Çapraz Referans: 10W662
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
€4.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Sınıf1A
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1ft.
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu TürüUNC
Akma dayanımı45,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155030
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Montaj veya yapılardaki bileşenlerin montajı ve sabitlenmesi sırasında yüksek mukavemet sunmak üzere tasarlanmış 18-8 paslanmaz çelik dişli çubuk
  • ASME B18.31.3 standartlarını karşılar ve B80 ila C32 Rockwell Sertliği için derecelendirilmiştir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 3/8-16 x 1 Feet
€4.74 / Adet