U51080.037.0001 | Altıgen Somun Tam 3/8-16 9/16 İnç - Pk100 | 1wb27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51080.037.0001 Altıgen Somun Tam 3/8-16 9/16 İnç, 100PK | AB3YRC 1WB27

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Altıgen Somun Tam 3/8-16 9/16 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YRC Model: U51080.037.0001Çapraz Referans: 1WB27
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
€23.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik21 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiB95 ila C35
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Altıgen Somun Tam 3/8-16 9/16 İnç, 100PK
€23.27 / paket