BUSSMANN 6125FF Hızlı Etkili Subminyatür Sigortalar
stil | Model | genişlik | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Yükseklik | Ambalajlar | Direniş | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2/6125FF750-R | - | - | - | - | - | - | - | - | €0.67 | |
B | TR2/6125FF8-R | - | - | - | - | - | - | - | - | €0.67 | |
C | TR2/6125FF1-R | 2.72mm | 72 VAC | 1A | 2410 (6125 metrik) | 2.72mm | Kesilmiş Bant | 260 mili-Ohm | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2/6125FF15-R | 2.72mm | - | 15A | 2410 (6125 metrik) | 2.72mm | Kesilmiş Bant | 4.2 mOhms | 72 VAC | €0.67 | |
D | TR2/6125FF7-R | 2.72mm | 72 VAC | 7A | 2410 Sigorta Boyutu | 2.72mm | makara | 11 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2/6125FF4-R | 2.72mm | 72 VAC | 4A | 2410 (6125 metrik) | 2.72mm | Kesilmiş Bant | 26 mili-Ohm | 72 VAC | €0.67 | |
E | TR2/6125FF2.5-R | 2.72mm | 72 VAC | 2.5A | 2410 Sigorta Boyutu | 2.72mm | makara | 45 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2/6125FF2-R | 2.72mm | 72 VAC | 2A | 2410 (6125 metrik) | 2.72mm | Kesilmiş Bant | 49 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2/6125FF5-R | 2.72mm | 72 VAC | 5A | 2410 (6125 metrik) | 2.72mm | Kesilmiş Bant | 17 mili-Ohm | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2/6125FF12-R | 2.72mm | 72 VAC | 12A | 2410 (6125 metrik) | 2.72mm | Kesilmiş Bant | 5.3 mOhms | 72 VAC | €0.67 | |
F | TR2/6125FF6.3-R | 2.72mm | 72 VAC | 6.3A | 2410 Sigorta Boyutu | 2.72mm | makara | 14 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2/6125FF10-R | 2.72mm | 125 VAC | 10A | 2410 Sigorta Boyutu | 2.72mm | Kesik Bant, Fare Makarası | 7.300 MOhms | 125 VAC | €0.67 | |
C | TR2/6125FF1.5-R | 2.72mm | 72 VAC | 1.5A | 2410 (6125 metrik) | 2.72mm | makara | 112 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
G | TR2/6125FF3-R | 2.72mm | 72 VAC | 3A | 2410 Sigorta Boyutu | 2.72mm | makara | 35 MOhms | 72 VAC | €0.67 | |
C | TR2/6125FF500-R | 2.72mm | 72 VAC | 500mA | 2410 (6125 metrik) | 2.72mm | Kesilmiş Bant | 750 mili-Ohm | 72 VAC | €0.67 | |
H | TR2/6125FF1.25R | 2.720 mm | 125 VAC | 1.250A | 2410 Sigorta Boyutu | 2.720 mm | - | - | - | €0.67 | |
G | TR2/6125FF3.5-R | 2.720 mm | 72 VAC | 3.500A | 2410 Sigorta Boyutu | 2.720 mm | - | - | - | €0.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zemin Kutusu Kapakları
- Spa ve Jakuzi Isıtıcıları
- Kayış Gergileri ve Gergi Kasnakları
- Çökme Testi
- Dağıtım İğneleri ve Şırıngalar
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- balastlar
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- donanım
- GATES Hızlı Çıkarılabilir Burçlu Delikli Dökme Demir V-Kayışı Kasnak, Yiv Sayısı: 3
- SLOAN 8 "Kenar Plakası
- MARKS USA Antiligature Kollu Kilit Seti
- MITUTOYO Çelik Kural 150 x 1mm x 0.5mm
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Vana Kapakları
- BURNDY Durium Serisi Saplama Konnektörleri
- COOPER B-LINE Havai Destek Rölesi Raf İzolasyon Kitleri
- COOPER B-LINE B751 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- LOVEJOY Kayar Kırlangıç Kuyruğu Tip Motor Ayakları, İngiliz
- HUB CITY W420PCX Serisi, PowerCubeX Sonsuz Dişli Redüktörler