U51092.075.0001 | Altıgen Sıkma Somunu 3/4-16 1 1/8 İnç - Pk10 | 1wu21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51092.075.0001 Altıgen Sıkma Somunu 3/4-16 1 1/8 İnç, 10PK | AB4BUG 1WU21

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Altıgen Sıkıştırma Somunu 3/4-16 1 1/8 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BUG Model: U51092.075.0001Çapraz Referans: 1WU21
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
€31.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Reçel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik27 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüİnce Somun
Rockwell SertliğiB80 ila C35
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipInce
genişlik1.12 "
Anahtar Boyutu1-1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Altıgen Sıkıştırma Somunu 3/4-16 1 1/8 İnç, 10PK
€31.96 / paket