Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51110.016.0031 Makine Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9Barbekü 2AU17

APPROVED VENDOR U51110.016.0031 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 8-32 X 5/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BBQ Model: U51110.016.0031Çapraz Referans: 2AU17 / 126Y94
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
€9.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.1 "
kafa TipiDüz
uzunluk5 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51110.016.0031 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 8-32 X 5/16 L, 100PK
€9.79 / paket