U51120.008.0043 | Makina Vidalı Tava 2-56 X 7/16 L - Pk100 | 1zu20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51120.008.0043 Makine Vidalı Tava 2-56 X 7/16 L, 100PK | AB4QCP 1ZU20

APPROVED VENDOR U51120.008.0043 Makine Vidalı Tava 2-56 X 7/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QCP Model: U51120.008.0043Çapraz Referans: 1ZU20 / 126X12
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
€3.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.167 "
Baş yüksekliği0.053 "
kafa TipiTava
uzunluk7 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu2-56

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51120.008.0043 Makine Vidalı Tava 2-56 X 7/16 L, 100PK
€3.01 / paket