U51122.019.0062 | Makina Vidalı Tava 10-24 X 5/8 L - Pk100 | 1zb94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51122.019.0062 Makine Vidalı Tava 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB4MWW 1ZB94

APPROVED VENDOR U51122.019.0062 Makine Vidalı Tava 10-24 X 5/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB4MWW Model: U51122.019.0062Çapraz Referans: 1ZB94 / 126W80

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€18.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.373 "
Baş yüksekliği0.133 "
kafa TipiTava
uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51122.019.0062 Makine Vidalı Tava 10-24 X 5/8 L, 100PK
€18.07 / paket