U51122.037.0250 | Makine Vidası 3/8-16 X 2 1/2 L - Pk10 | 3awg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51122.037.0250 Machine Screw 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK | AC8KBX 3AWG3

APPROVED VENDOR U51122.037.0250 Makine Vidası 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8KBX Model: U51122.037.0250Çapraz Referans: 3AWG3 / 127P84
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
€21.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#4
BitişSade
Baş Dia.0.740 "
Baş yüksekliği0.261 "
kafa TipiTava
uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51122.037.0250 Makine Vidası 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK
€21.62 / paket