U51160.056.0002 | Altıgen Somun Paslanmaz Çelik 9/16-18 - Pk25 | 22uk46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51160.056.0002 Altıgen Somun Paslanmaz Çelik 9/16-18, 25PK | AB7EVQ 22UK46

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Altıgen Somun Paslanmaz Çelik 9/16-18, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EVQ Model: U51160.056.0002Çapraz Referans: 22UK46 / 42KL25
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
€43.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-18
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik31 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Altıgen Somun Paslanmaz Çelik 9/16-18, 25PK
€43.42 / paket