U51211.013.0031 | Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 5/16 L - Pk100 | 2bb19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51211.013.0031 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 5/16 L, 100PK | AB9CEC 2BB19

APPROVED VENDOR U51211.013.0031 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 5/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CEC Model: U51211.013.0031Çapraz Referans: 2BB19 / 127A31
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
€2.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.260 "
Baş yüksekliği0.103 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51211.013.0031 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 5/16 L, 100PK
€2.22 / paket