U51213.013.0025 | Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1/4 L - Pk100 | 2ay64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51213.013.0025 Machine Screw Round 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9BRN 2AY64

APPROVED VENDOR U51213.013.0025 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BRN Model: U51213.013.0025Çapraz Ref: 2AY64 / 126Z57

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.260-0.240 "
Baş yüksekliği0.103 ila 0.091 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51213.013.0025 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1/4 L, 100PK
€2.87 / paket