U51260.008.0012 | Lokma Seti Vida Başlığı 2-56 X 1/8, 100pk | 5mnw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51260.008.0012 Socket Set Screw Cup 2-56 X 1/8, 100PK | AE4TBE 5MNW4

APPROVED VENDOR U51260.008.0012 Lokma Takımı Vidalı Tas 2-56 X 1/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4TBE Model: U51260.008.0012Çapraz Referans: 5MNW4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.035 "
Sürücü Boyutu0.035 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1 / 8 "
Nokta Dia.0.039 ila 0.047 "
Uç Materyali18-8 Paslanmaz Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu2-56

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51260.008.0012 Lokma Takımı Vidalı Tas 2-56 X 1/8, 100PK
€24.62 / paket