Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51260.019.0062 Lokma Seti Vidalı Kapak 10-24 X 5/8, 100PK | AE4RQV 5MMT5

APPROVED VENDOR U51260.019.0062 Lokma Takımı Vidalı Tas 10-24 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RQV Model: U51260.019.0062Çapraz Referans: 5MMT5

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€15.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.094 "
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Nokta Dia.0.880 ila 0.102 "
Uç Materyali18-8 Paslanmaz Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiB85-B95
Konu Boyutu10-24
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51260.019.0062 Lokma Takımı Vidalı Tas 10-24 X 5/8, 100PK
€15.16 / paket