MONOPRICE Düz HDMI Kabloları
stil | Model | Kablo Tipi | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4158 | Yüksek Hızlı | 6" | €30.33 | |
B | 4159 | Yüksek Hızlı | 10ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 4160 | Yüksek Hızlı | 15ft. | €60.66 | |
D | 4164 | Standart Hız | 35ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 4162 | Standart Hız | 25ft. | €85.00 | |
F | 4163 | Standart Hız | 30ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | 4157 | Standart Hız | 3ft. | €12.51 |
Düz HDMI Kabloları
Monoprice'in ağır kalibreli, yüksek hızlı düz HDMI kabloları, daha iyi iletkenlik ve korozyon direnci için altın kaplama konektörlere ve 24 AWG bakır iletkenlere sahiptir. Bu Monoprice HDMI kablolarının bükülmesi kolaydır ve tüm yetkili sinyalleri geçme özelliğine sahiptir. CL2 yangın güvenliği derecelendirmelerine uygundur ve duvarlarda ve tavan arası boşluklarda kullanım için güvenlidirler. Monoprice kablolar, 4.95 / 10.2 gbps'ye kadar veri çıkışını, 1080 hz'de 60p çözünürlüğü, 4 hz'de 24k çözünürlüğü, ses dönüş kanalını ve kanal başına 16 bite kadar derin rengi destekler. Bu kablolar, A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD dahil olmak üzere HD sesi destekleyebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Aksesuarları
- Çeşni Self Servis Merkezleri
- Fotoelektrik Sensörler
- Akülü Tornavidalar
- İnşaat Demiri Korozyon Bulucuları
- dağıtım
- Rainwear
- vidalar
- Polisaj
- Akış Kontrol Vanaları
- NORTON ABRASIVES Depresif Merkez Tekerlekler
- TEMPCO Swaged Kartuş Isıtıcı, 240 Volt, 12 "Uçlar
- BANJO FITTINGS Tank Erkek Adaptörleri
- PASS AND SEYMOUR Eski Çalışma Anahtarları
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Sürücü 6 Noktalı Derin Evrensel Güç Prizleri
- EATON ACE DG1 Serisi Değişken Frekanslı Sürücüler
- APPROVED VENDOR C-Klip Mıknatıslar
- MASTER LOCK Python Kilitleme Kabloları
- WEG CSW30-Serisi Boş Muhafaza
- BROWNING 8V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 6 Yivli