U51260.031.0062 | Lokma Seti Vida Başlığı 5/16-18 X 5/8 - Pk100 | 5mmv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51260.031.0062 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 5/8, 100PK | AE4RRQ 5MMV4

APPROVED VENDOR U51260.031.0062 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/16-18 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RRQ Model: U51260.031.0062Çapraz Referans: 5MMV4 / 159Z08

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€41.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.156 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Nokta Dia.0.156 ila 0.172 "
Uç Materyali18-8 Paslanmaz Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiB85-B95
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51260.031.0062 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/16-18 X 5/8, 100PK
€41.83 / paket