U51260.031.0075 | Lokma Seti Vida Başlığı 5/16-18 X 3/4 - Pk50 | 5mmv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51260.031.0075 Lokma Seti Vidalı Kapak 5/16-18 X 3/4, 50PK | AE4RRRR 5MMV5

APPROVED VENDOR U51260.031.0075 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/16-18 X 3/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4RRR Model: U51260.031.0075Çapraz Referans: 5MMV5 / 159Z09
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
€27.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.156 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Nokta Dia.0.156 ila 0.172 "
Uç Materyali18-8 Paslanmaz Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiB85-B95
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51260.031.0075 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/16-18 X 3/4, 50PK
€27.48 / paket