U51300.011.0043 | Makine Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik 4-40 X 7/16 L, 100pk | 2aa60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51300.011.0043 Makine Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik 4-40 X 7/16 L, 100PK | AB8WPF 2AA60

APPROVED VENDOR U51300.011.0043 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 4-40 X 7/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WPF Model: U51300.011.0043Çapraz Ref: 2AA60 / 126Y01
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
€5.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#1
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.212 "
Baş yüksekliği0.067 "
kafa TipiDüz
uzunluk7 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51300.011.0043 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 4-40 X 7/16 L, 100PK
€5.51 / paket