U51320.019.0062 | Makine Vidası Oval Paslanmaz Çelik 10-24 X 5/8 L, 100pk | 2be42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51320.019.0062 Makine Vidası Oval Paslanmaz Çelik 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB9CKA 2BE42

APPROVED VENDOR U51320.019.0062 Makine Vidası Oval Paslanmaz Çelik 10-24 X 5/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CKA Model: U51320.019.0062Çapraz Ref: 2BE42 / 127A78
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
€7.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.362 "
Baş yüksekliği0.176 "
kafa TipiOval
uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51320.019.0062 Makine Vidası Oval Paslanmaz Çelik 10-24 X 5/8 L, 100PK
€7.68 / paket