U51320.025.0250 | Makine Vidası Oval 1/4-20 X 2 1/2 L - Pk25 | 2be93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51320.025.0250 Makine Vidası Oval 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK | AB9CMC 2BE93

APPROVED VENDOR U51320.025.0250 Makine Vidası Oval 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CMC Model: U51320.025.0250Çapraz Ref: 2BE93 / 127A91
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
€15.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.507 "
Baş yüksekliği0.232 "
kafa TipiOval
uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51320.025.0250 Makine Vidası Oval 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK
€15.42 / paket