U51410.025.0001 | Düz Pul Kalın Paslanmaz Çelik 1/4 İnç, 50pk | 22uf95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51410.025.0001 Flat Washer Thick Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AB7EDY 22UF95

APPROVED VENDOR U51410.025.0001 Düz Pul Kalın Paslanmaz Çelik 1/4 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EDY Model: U51410.025.0001Çapraz Referans: 22UF95

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€64.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.9 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1 / 2 "
Kalınlık0.078 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51410.025.0001 Düz Pul Kalın Paslanmaz Çelik 1/4 İnç, 50PK
€64.67 / paket