U51422.025.0002 | Naylon Uçlu Kilitleme Somunu 1/4-28 - Pk50 | 4fje5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51422.025.0002 Naylon Uçlu Kilit Somunu 1/4-28, 50PK | AD7MNK 4FJE5

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Kilit Somunu Naylon Uçlu 1/4-28, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7MNK Model: U51422.025.0002Çapraz Referans: 4FJE5
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
€5.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
KarşılaştırılabilirA2 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik13 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık250 F
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Kilit Somunu Naylon Uçlu 1/4-28, 50PK
€5.87 / paket