U51500.050.0100 | Taşıyıcı Cıvatası - Pk10 | 1ve30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Carriage Bolt, 10PK | AB3UAA 1VE30

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Taşıma Cıvatası, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UAA Model: U51500.050.0100Çapraz Referans: 1VE30
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
€29.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu33 / 64 "
BitişSade
Baş Dia.1.094-1.032 "
Baş yüksekliği0.27 ila 0.25 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.281 ila 0.25 "
Kare Genişliği0.515 ila 0.492 "
Gerilme direnci100 ila 150 KSI
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318152051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Taşıma Cıvatası, 10PK
€29.14 / paket