Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel 5/16-24 X 3/8, 100PK | AB8NLT 26LE60

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 3/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NLT Model: U51566.031.0037Çapraz Referans: 26LE60 / 42KN70
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
€41.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci85,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Sıcaklık. menzil- 58 Derece F - 302 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu24
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 3/8, 100PK
€41.34 / paket