U51680.011.0050 | Metal Vida Düz #4 1/2 İnç Uzunluk - Pk100 | 1vu97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51680.011.0050 Metal Vida Düz #4 1/2 İnç Uzunluk, 100PK | AB3XMB 1VU97

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metal Vida Yassı #4 1/2 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB3XMB Model: U51680.011.0050Çapraz Referans: 1VU97 / 155U75

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#1
BitişSade
Kafa Açısı82-80 Derece
Baş Dia.0.212-0.191 "
Baş yüksekliği0.067 "(Ref)
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#4
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metal Vida Yassı #4 1/2 İnç Uzunluk, 100PK
€4.99 / paket