U51690.019.0075 | Metal Vida Oval #10 3/4 L - Pk100 | 1wb81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51690.019.0075 Metal Vida Oval #10 3/4 L, 100PK | AB3YTT 1WB81

APPROVED VENDOR U51690.019.0075 Metal Vida Oval #10 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YTT Model: U51690.019.0075Çapraz Referans: 1WB81 / 155V09
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
€8.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82-80 Derece
Baş Dia.0.362-0.333 "
Baş yüksekliği0.176 "(Ref)
kafa TipiOval
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#10
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBitişKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukMalzemebedenÜcret
ONAYLI SATICI 697243-PG Metal Vida Oval #6 3/4 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Çinko kaplamalı82 Derece0.262 "0.128 "3 / 4 "Sertleştirilmiş Çelik#6€20.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51690.019.0075 Metal Vida Oval #10 3/4 L, 100PK
€8.03 / paket