DAYTON Hidronik Elektrikli Süpürgelik Isıtıcıları
stil | Model | Amper AC | BtuH Çıkışı | uzunluk | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 Ağustos30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | €335.80 | |
A | 3 Ağustos31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | €306.22 | |
A | 3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | €277.73 | |
A | 3 Ağustos27 | 4.2/3.6 | 3413/2560 | 46 " | 208/240 | 1000/750 | €433.79 | |
A | 3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | €453.77 | |
A | 3EMZ9 | 6.3 | 2560 | 34 " | 120 | 750 | €326.84 | |
A | 3 Ağustos28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | €569.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ENA1 | 8.3 | 3413 | 46 " | 120 | 1000 | €341.89 | |
A | 3 Ağustos29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | €525.55 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | €453.77 | |
A | 3ENA3 | 12.5 | 5118 | 70 " | 120 | 1500 | €446.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Hidronik Elektrikli Süpürgelik Isıtıcıları
Dayton hidronik elektrikli süpürgelik ısıtıcıları, odaları ve küçük alanları ısıtmak için süpürgelikler boyunca kurulur. Bu ısıtıcılar, sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirmek ve ünite kapatıldıktan sonra bile artık ısı sağlamak için yağ dolu bir ısıtma elemanına sahiptir. Bu kablolu ısıtıcılar, ısı ayarını kontrol etmek için bir termostata ihtiyaç duyar ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için emaye kaplama ile kaplanır. Bu ısıtıcılar maksimum 6826 BtuH ısı kapasitesine sahiptir ve 28 ila 94 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemekler ve Petri Yemekleri
- Buji Soketleri
- Merkez Zımbalar
- Plastik Yarım Yuvarlar
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Anahtar Stok
- ENPAC Kimyasal / Tehlikeli Madde Dökülme Kiti
- KLEIN TOOLS Kablo kesici
- APPROVED VENDOR Çapraz, Metal Galvaniz
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Su Geçirmez Pim ve Kovan Girişleri, 3 / 4 Kutup, Siyah
- SANI-LAV Paslanmaz Çelik Kürekler
- APPROVED VENDOR Yedek Bıçaklar
- ROBERTSHAW Ateşleme Kontrolleri
- HUSQVARNA Elmas Testere Bıçakları