U51862.019.0076 | 2ce79 | Makine Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51862.019.0076 Makine Vidalı Kafes Paslanmaz Çelik 10-32 X 3/4L, 100PK | AB9DTY 2CE79

APPROVED VENDOR U51862.019.0076 Makine Vidalı Kafes Paslanmaz Çelik 10-32 X 3/4L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DTY Model: U51862.019.0076Çapraz Referans: 2CE79
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
€27.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.448-0.425 "
Baş yüksekliği0.118 ila 0.103 "
kafa Tipidemet
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51862.019.0076 Makine Vidalı Kafes Paslanmaz Çelik 10-32 X 3/4L, 100PK
€27.69 / paket