REELCRAFT Yakıt Hortum Makaraları, F9000 Serisi
stil | Model | Basınç | Hortum | Hortum Uçları | Ağırlık | Hortum kimliği | Dış Çap Hortum. | Giriş | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD9450 OLPBW | 50 psi | Evet | 1 "NPT (M) | 157 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 ° F | €1,858.88 | TEKLİF TALEBİ
|
B | FD9300 OLPBW | 50 psi | Yok hayır | - | 114 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 ° F | €1,365.17 | TEKLİF TALEBİ
|
A | FE9450 OLPBW | 50 psi | Evet | 1 "NPT (M) | 157 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 ° F | €2,130.16 | TEKLİF TALEBİ
|
C | FE9350 OLPBW | 50 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 140 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 ° F | €2,251.47 | TEKLİF TALEBİ
|
A | FD9350 OLPBW | 500 Psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 140 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 ° F | €1,742.62 | TEKLİF TALEBİ
|
A | FE9400 OLPBW | 500 Psi | Yok hayır | - | 115 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 ° F | €1,417.88 | TEKLİF TALEBİ
|
B | FE9300 OLPBW | 500 Psi | Yok hayır | - | 115 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 ° F | €1,589.89 | TEKLİF TALEBİ
|
B | FD9400 OLPBW | 500 Psi | Yok hayır | - | 113 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 ° F | €1,169.32 | |
A | FF9500 OLPBW | 600 psi | Yok hayır | - | 125 Lbs. | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT (F) | 210 ° F | €1,868.24 | TEKLİF TALEBİ
|
D | FF9600 OLPBW | 600 psi | Yok hayır | - | 135 Lbs. | 1 1 / 2 " | 2" | 1 1/2 "NPT (F) | 210 ° F | €1,905.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Yakıt Hortum Makaraları, F9000 Serisi
Reelcraft F9000 Serisi hortum makaraları, kullanım sırasında dengeyi artırmak ve titreşimleri azaltmak için çift akslı destek sistemine sahip sağlam bir çift kaideye sahiptir. Kamu hizmeti, yer desteği ve toplu sıvı taşıma hizmetleri için gaz hortumlarıyla birlikte kullanılırlar. Bu hortum makaraları, sağlamlık sağlamak için sağlam, tam genişlikte taban çerçevelerine sahiptir ve mobil ve sabit montajlı uygulamalar için idealdir. Dayanıklılık için tam akışlı döner ve en yüksek dereceli conta tasarımına sahiptirler. Bu üniteler, 50 ila 600 psi arasında değişen basınç taşıma kapasitelerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pense Takımı
- Plug-In Transformatörleri
- Kam ve Yiv Contaları
- Kablo Bit Aksesuarları
- Tozaltı Kaynak Teli
- HVAC Motorları
- İşleme Malzemeleri
- dosyalar
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Boru Teli ve Boru Depolama
- STANLEY Tornavidalar
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Kademeli Matkap Ucu Setleri
- LISLE burç
- GRUVLOK Galvanizli Y-Süzgeç Yivli Uç
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC Dişi Sprinkler Başlığı Adaptörleri, Soket x Conta Bağlantısı
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Çekvalfler, Dişli Uçlu, FKM
- GUARDAIR Rakorlu Hava Besleme Hortumu
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Ağır Hizmet Kesme Torçları
- HUMBOLDT Çeyrek Kanvas