U51900.025.0100 | Altıgen Gecikme Vidası 1/4 X 1l - Pk100 | 1vb43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51900.025.0100 Altıgen Gecikme Vidası 1/4 X 1L, 100PK | AB3TBD 1VB43

APPROVED VENDOR U51900.025.0100 Altıgen Gecikme Vidası 1/4 X 1L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TBD Model: U51900.025.0100Çapraz Referans: 1VB43 / 166W65
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
€32.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSade
Hex Boyutu7 / 16 "
uzunluk1"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Boyutu1 / 4 "
beden1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2-1/2 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 x 2 1/2 İnç Uzunluk - 650'li Paket | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Sade7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2.5 "18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€754.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51900.025.0100 Altıgen Gecikme Vidası 1/4 X 1L, 100PK
€32.48 / paket