U55000.037.0450 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 4-1/2, 10pk | 22tk89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U55000.037.0450 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 4-1/2, 10PK | AB7BBB 22TK89

APPROVED VENDOR U55000.037.0450 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 4-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BBB Model: U55000.037.0450Çapraz Referans: 22TK89 / 42KR28
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
€26.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk4.5 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.037.0450 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 4-1/2, 10PK
€26.87 / paket