U55000.075.0550 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 3/4-10 X 5-1/2, 5pk | 22tl01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55000.075.0550 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 X 5-1/2, 5PK | AB7BBM 22TL01

APPROVED VENDOR U55000.075.0550 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 X 5-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BBM Model: U55000.075.0550Çapraz Referans: 22TL01
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
€65.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk5.5 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.075.0550 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 X 5-1/2, 5PK
€65.97 / paket